{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Adaptor portsculă | |
| Standard | DIN 69871 | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 80 mm | |
| Diametru gaură pe partea piesei de prelucrat D1 | 36 mm | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare | |
| Lungimea totală L | 147,6 mm | |
| Lungime activă A | 46 mm | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Formă | ADB | |
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională cu răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 50 | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Lungimea tijei LS | 101,6 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Aufnahme, SK 50, Anbindung: HW80 | |
| Interfață pe partea utilajului | SK 50 | |
| Interfață pe partea piesei de prelucrat | HW 80 | |
| Lungime corp pe partea sculei L1 | 27 mm | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Înălţimea totală H1 | 97,45 mm | |
| Lăţime totală B1 | 97,45 mm | |
| Greutate | 3,367 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 237652 HW80 | |
| EAN / GTIN | 4045197677266 | |
| Număr producător | 237652 HW80 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |