Cap micro de alezat ⌀ 0,3 - 7,1 mm

Cod articol.: 237490
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
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
Tip produs Capul arborelui
Răcire interioară da
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Diametru min. de tăiere Dmin 0,3 mm
Diametru max. de tăiere Dmax 7,1 mm
Diametru corp D1 25 mm
Lungime activă A 25 mm
Lungime utilă L1 50 mm
Increment de reglare radial 0,002 mm
Direcţie de tăiere cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei metal greu solid
Dispozitiv de echilibrare fără
Posibilitate de reglare setare radială
Greutate 0,098 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 237490
EAN / GTIN 4045197681409
Număr producător 237490
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Precizie de reglare 0,01 mm per diviziune / folosind vernierul 0,002 mm pe ⌀.

Aplicaţie:

Cu plăcuţă Cod 237621, adaptor Cod 237624 şi plăcuţă de aşchiere Cod 237625.