Cap arbore ⌀ 9,75 − 88,1 mm, Prindere: HW63

Cod articol.: 237591 HW63
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Prindere Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Capul arborelui
Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, radială
Lubrifiant de răcire da
Interfață pe partea utilajului HW63
Diametru min. de tăiere Dmin 9,75 mm
Diametru max. de tăiere Dmax 88,1 mm
Diametru corp D1 55 mm
Lungime activă A 50 mm
Direcţie de tăiere cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei oțel solid
Posibilitate de reglare setare radială

Identificare și clasificare

Cod articol 237591 HW63
EAN / GTIN 4045197608444
Număr producător 237591 HW63
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Formă de monobloc şi cu prindere HW63. Cu răcire interioară. Formă compactă.

Aplicaţie:

Pentru bare de alezat cu ⌀ cozii 16 mm şi punţi pentru alezare de precizie. Cu plăcuţe amovibile ISO tip CC..0602...

Recomandare:

De preferinţă cu plăcuţele amovibile Cod 237695 şi Cod 237696.