Cap arbore ⌀ 86 − 402 mm, Prindere: HW63

Cod articol: 237571 HW63
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Prindere Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Prindere HW63
Răcire interioară da
⌀ exterior D1 80 mm
Lungime utilă L1 89,5 mm
Tip produs Sculă de alezat

Identificare și clasificare

Cod articol 237571 HW63
EAN / GTIN 4062406123970
Număr producător 237571 HW63
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru suport de plăcuţe cu plăcuţă amovibilă ISO recomandată tip CC..09T3..

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru găuri precise din punct de vedere dimensional, cu toleranțe strânse și calitate ridicată a suprafeței în intervalul 86 - 302 mm.
  • Viteză maximă de aşchiere: 300 m/min.
  • Reduceți viteza de tăiere în funcție de lungimea sculei.
  • Nr. art.
  • 237573: Pentru găuri în intervalul 242 - 402 mm.
  • Se utilizează cu suportul HW63.
  • Cu plăcuţe amovibile ISO tip CC.09T3.
  • A se folosi (nr. art.
  • 237697 și 237698).
  • A se folosi numai cu șuruburi pentru plăcuțe amovibile.
  • Cod 239805.
  • Pentru uz industrial.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu utilizați ca burghiu..