Keičiamų plokštelių laikiklis ⌀ 125,75-139,1 mm (-152,1 mm su adapteriu)

Prekės Nr.: 237532
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Tekinimo laikiklis
Galvutės forma apvalūs
Pjaustymo plokštelės žymuo CC..09T3
Iškyšos ilgis A 26,5 mm
Bendras ilgis L 34,18 mm
Svoris 68 g
Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, radialin.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, virš pjovimo plokštės
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas GARANT WSP-Halter Aussen 125,75-139,1mm
Koto forma keturbriaunė
Ašinis įpjovimo skersmuo maks. 139,1 mm
Įpjovimo/naudingojo gylio maks. T 9,25 mm
Apdirbimo metodas išorinis tekinimas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237532
EAN / GTIN 4045197583987
Gamintojo numeris 237532
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Skirta 237513 ER40 ir HW63 bei rinkiniams 237512 ER40 ir HW63.