{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | Držalo za struženje | |
| Oblika glave | okrogle | |
| Opis rezalne plošče | CC..09T3 | |
| Previsna dolžina A | 26,5 mm | |
| Skupna dolžina L | 34,18 mm | |
| Masa | 68 g | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, radialno | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva prek rezalne plošče | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Oznaka proizvajalca | GARANT WSP-Halter Aussen 125,75-139,1mm | |
| Oblika držala | pravokotna | |
| Aksialni premer zareza maks. | 139,1 mm | |
| Globina vboda/uporabna globina maks. T | 9,25 mm | |
| Postopek obdelave | zunanje struženje | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 237532 | |
| EAN/GTIN | 4045197583987 | |
| Številka proizvajalca | 237532 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |