{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus ⌀ D | 55 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 6×D | |
Kotas | ABS | |
Vidinis aušinimas | taip | |
tinka gręžimo galvutei | 55 mm - 64 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 370 mm | |
Korpuso ⌀ d1 | 53,5 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 435 mm | |
ABS® koto ⌀ Ds | 80 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 236652 55 | |
EAN / GTIN | 4047109095953 | |
Gamintojo numeris | V47 40551 |