Plaquita reversible-broca maciza ‌Komet KUB Trigon® con mango ABS®, para plaquitas de corte reversibles WOEX

Número de artículo: 236635 38
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
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Trigon®
Número de filos, total 1
Diámetro del filo, mín. Dc 38 mm
Longitud total L 195 mm
Longitud útil L1 114 mm
Longitud de alcance A 164 mm
Diámetro del mango DS 50 mm
Refrigeración interior sí
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Húmedo mínimo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Codificación de punto de separación ABS05000115
Longitud vástago LS 31 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer
Diámetro del filo, máx. Dc 41 mm
Longitud de ranura de viruta 114 mm
Ángulo de desprendimiento 25 grados
Ángulo, 1.er escalón 180 grados
Interfaz Punto de separación 1
Grosor de la inserción T 3,97 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte WO06T3043N
Designación plaquita de corte WOEX 06T304 34-...
Peso 1.080 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Tamaño de plaquita 06
Límite máximo de ajuste V 1,5 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D
Empleo de taladro Centrado; Perforación de huecos; inicio de taladrado inclinado; salida inclinada; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; taladrado transversal con restricciones
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 236635 38
EAN / GTIN 4047109099807
Número del fabricante V30 73801
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Ejecución:

  • Procesos de fabricación especiales para espacios de viruta extremadamente grandes y rigidez máxima.
  • Aplicación específica de las plaquitas de corte para taladros sin estrías de retirada y una gran exactitud dimensional (± 0,1 mm por norma general).
  • Refrigeración interior directamente sobre los cortes (geometría perfeccionada, ideal para la lubricación en dosis mínimas).
  • 3 − 10 bares de presión del refrigerante son suficientes.
  • Para el uso fijo y rotatorio.
  • Taladrado con eje decalado: ⌀ dependiente hasta 1,5 mm.

Aplicación:

Con plaquitas de corte n.º 236740 − 237080.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

Nota:

  • ¡Atención! Al salir la broca se cae un disco. ¡En piezas rotatorias existe peligro de accidentes! ¡En piezas rotatorias existe peligro de accidentes! Tome las medidas de protección oportunas.
  • A petición − de corte izquierdo; − 2×D, − otros ⌀; − modelos especiales − amortiguador de vibraciones de torsión para ABS para un mecanizado sin vibraciones con una duración máxima y un nivel de ruidos mínimo.