{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Serie | KUB Pentron® | |
| Denumirea producătorului | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Interfață conică modulară cu sistem de carieră cu bile | |
| Codarea punctului de separare | ABS06300115 | |
| Diametrul cozii | 63 mm | |
| Lungimea cozii | 38 mm | |
| Diametru de tăiere, min. | 39,5 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 225 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 0,8 mm | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 1 | |
| Unghi de răsucire | 10 grad | |
| Unghi, prima etapă | 180 grad | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | Artikelspezifisch - siehe articles_specific; SO1204083N | |
| Denumire Inserție de tăiere | SOGX | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 243 mm | |
| Lungime utilă | 200 mm | |
| Lungimea totală | 281 mm | |
| Greutate | 1.650 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Standard | DIN4000-86 | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 236604 39,5 | |
| EAN / GTIN | 4047109201149 | |
| Număr producător | U45 63950 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |