{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | KUB Pentron® | |
| Denumirea producătorului | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 15 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 88 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 0,24 mm | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 1 | |
| Unghi de răsucire | 10 grad | |
| Unghi, prima etapă | 90 grad | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | SO0402043N | |
| Denumire Inserție de tăiere | SOGX 040204 10-... | |
| Lungime activă A | 103 mm | |
| Lungime utilă L1 | 75 mm | |
| Lungimea totală L | 134 mm | |
| Greutate | 410 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe |
| Cod articol | 236604 15 | |
| EAN / GTIN | 4047109206458 | |
| Număr producător | U45 51500 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |