• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Komet KUB Pentron® Burghiu cu plăcuțe amovibile cu coadă tip ABS®, pentru plăcuţe amovibile SOGX

Cod articol.: 236604 36
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire da
Serie KUB Pentron®
Denumirea producătorului KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer
Diametru de tăiere, min. Dc 36 mm
Lungimea canalelor de aşchii 203 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 0,73 mm
Număr de muchii de tăiere, total 1
Unghi de răsucire 10 grad
Unghi, prima etapă 90 grad
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SO1104083N
Denumire Inserție de tăiere SOGX 110408 38-...
Lungime activă A 221 mm
Lungime utilă L1 180 mm
Lungimea totală L 259 mm
Greutate 1.420 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe

Identificare și clasificare

Cod articol 236604 36
EAN / GTIN 4047109199095
Număr producător U45 63600
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Execuţie:

Toleranţă la alezare: D − 0,1 / + 0,35

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 236605236610.

Recomandare:

La străpungere, reduceţi avansul la 70%.

Notă:

  • A se utiliza doar în cazul condiţiilor stabile de funcţionare a maşinii.
  • Modelul 2×D și 3×D cu coadă ABS® se livrează la cerere.
  • Găurire cu decalaj al axei până la Vmax = 0,25 mm.
  • ⌀ maxim = D + 0,5 mm poate fi obţinut prin modulare.
  • Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.