Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Komet KUB Pentron® Burghiu cu plăcuțe amovibile cu coadă tip ABS®, pentru plăcuţe amovibile SOGX

Cod articol.: 236604 16

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KUB Pentron®
Număr de muchii de tăiere, total 1
Diametru de tăiere, min. Dc 16 mm
Lungimea totală L 141 mm
Lungime utilă L1 80 mm
Lungime activă A 110 mm
Răcire interioară da
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer
Lungimea canalelor de aşchii 95 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 0,24 mm
Unghi de răsucire 10 grad
Unghi, prima etapă 90 grad
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SO0402043N
Denumire Inserție de tăiere SOGX 040204 10-...
Greutate 430 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe

Identificare și clasificare

Cod articol 236604 16
EAN / GTIN 4047109206472
Număr producător U45 51600
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Execuţie:

Toleranţă la alezare: D − 0,1 / + 0,35

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 236605236610.

Recomandare:

La străpungere, reduceţi avansul la 70%.

Notă:

  • A se utiliza doar în cazul condiţiilor stabile de funcţionare a maşinii.
  • Modelul 2×D și 3×D cu coadă ABS® se livrează la cerere.
  • Găurire cu decalaj al axei până la Vmax = 0,25 mm.
  • ⌀ maxim = D + 0,5 mm poate fi obţinut prin modulare.
  • Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.