{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | KUB Pentron® | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Interfață conică modulară cu sistem de carieră cu bile | |
| Codarea punctului de separare | ABS05000115 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Referinţă de prindere | 0500 | |
| Diametrul cozii DS | 50 mm | |
| Lungimea cozii LS | 31 mm | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 25 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 118 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 0,38 mm | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 1 | |
| Unghi de răsucire | 10 grad | |
| Unghi, prima etapă | 90 grad | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | SO0803083N | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 133 mm | |
| Lungime utilă L1 | 100 mm | |
| Lungimea totală L | 164 mm | |
| Greutate | 600 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe |
| Cod articol | 236603 25 | |
| EAN / GTIN | 4047109181694 | |
| Număr producător | U44 52500 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |