KOMET® Plăcuţă amovibilă 23-010

Cod articol: 236520 23-010

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,72 € / buc.
  • de la 10 buc.
    15,60 € / buc.
La cerere
În stoc
926 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOEX 07T308
Denumire 23-010
Categorie BK8425
Tip Uni
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,16 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Adâncime maximă de aşchiere ap max la frezare laterală 0,88 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max pentru canale complete 0,88 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236520 23-010
EAN / GTIN 4047109103450
Număr producător W83 23010.088425

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
600
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Profil ascuţit, cu muchii aşchietoare rotunjite şi spaţiu de formare a aşchiilor sinterizat.

Notă:

Valorile de referinţă se raportează la KUB Quatron®.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule