• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Komet KUB Quatron® Burghiu cu plăcuțe amovibile cu coadă tip ABS®, pentru plăcuţe amovibile SOEX

Cod articol.: 235505 50
Reducere
973,35 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire Da
Serie KUB Quatron®
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare ABS06300115
Diametru de tăiere, min. Dc 50 mm
Lungimea canalelor de aşchii 190 mm
Număr de muchii de tăiere, total 1
Unghi de răsucire 25 grad
Unghi, prima etapă 174 grad
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SO07T3083N
Denumire Inserție de tăiere SOEX 07T308 23-..
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 205 mm
Lungime utilă L1 150 mm
Lungimea totală L 243 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 235505 50
EAN / GTIN 4047109084636
Număr producător U12 35000
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Execuţie:

Cu coadă ABS®.

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 236520 – 236576.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de fixare (fără plăcuţe amovibile).

Notă:

A se utiliza doar în cazul condiţiilor stabile de funcţionare a maşinii.
Găurire cu deplasare a axului până la Vmax = 0,25 mm, de exemplu, cu dispozitivul excentric de ajustare Cod 239010239012.
⌀ maxim = D+0,5mm poate fi obţinut prin modulare.
Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.