• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru găurire XOMT110406, pentru burghiu cu plăcuţe amovibile, HBD30

Cod articol.: 235072 UNI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,44 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    13,70 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.481 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Strat de acoperire TiAlN
Categorie HBD30
Denumirea producătorului Bohr-Wendeschneidplatte XOMT110406
Formă de bază pătrat
Grosime plăcuță de tăiere S 4,66 mm
Lungime muchie așchietoare l 5 mm
Înălțime muchie așchietoare 4,47 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 11,4 mm
Rază la colţ R 0,6 mm
Lungimea teșirii colțului C 4,47 mm
Unghi teşitură 10 grad
Unghi la colţ 90 grad
Lățimea șanfrenului C 0 mm
Unghi șanfrenului 0 grad
Unghi de aşchiere 16 grad
Unghi de reglare 10 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 9 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 0 grad
Diametrul orificiului de fixare 4 mm
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HBD30
Placă de tăiere grosime T 4,66 mm
Denumire Inserție de tăiere XOMT110406
Tip produs Plăcuţă
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Clasa de toleranţă M
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Executarea tăierii Rotunjită (E)
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Greutate 5 g

Identificare și clasificare

Cod articol 235072 UNI
EAN / GTIN 4062406253967
Număr producător 235072 UNI
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
140
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tăişul central centrează burghiul rapid şi sigur. Tăişul exterior asigură un control excepţional asupra aşchiilor.

Aplicaţie:

Plăci amovibile SOMT exclusiv pe tăişurile exterioare. Plăci amovibile XOMT exclusiv pe tăişurile centrale.

Adaptat pentru:

HOLEX Pro Drill Cod 235000235010.