XOMT110406 UNI

Réf.: 235072 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,35 € / Unité
  • De 10 Unité
    11,96 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
853 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XOMT110406
Nuance HBD30
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,06 - 0,16
Nombre de changements/dents 4
Revêtement TiAlN
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 235072 UNI
EAN / GTIN 4062406253967

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
140
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

L'arête centrale centre le foret rapidement et en toute sécurité. L'arête extérieure offre un excellent contrôle des copeaux.

Utilisation:

Plaquettes SOMT exclusivement sur l'arête extérieure. Plaquettes XOMT exclusivement sur l'arête centrale.

Adapté(s) pour:

HOLEX Pro Drill 235000235010.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript