XOMT110406 UNI

Artikelnummer: 235072 UNI

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,28 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.163 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XOMT110406
Soort HBD30
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,06 - 0,16
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Coating TiAlN
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 235072 UNI
EAN/GTIN 4062406253967

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
160
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
140
Staal < 1100 N/mm²
P
120
Staal < 1400 N/mm²
P
100
RVS < 900 N/mm²
M
110
RVS > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

De centrumsnijkant centreert de boor snel en veilig. De buitensnijkant biedt een uitstekende spaancontrole.

Toepassing:

SOMT-wisselplaten uitsluitend op de buitensnijkant. XOMT-wisselplaten uitsluitend op de centrumsnijkant.

T.b.v.:

HOLEX Pro Drill nr. 235000235010.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder