{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | TiAlN | |
| Typ | HBD30 | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Základní tvar | Základní tvar X | |
| Tloušťka řezné destičky S | 4,66 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 11,4 mm | |
| Rohový rádius R | 0,6 mm | |
| ISO kód | XOMT110406 | |
| Průměr Upevňovací díry | 4 mm | |
| Provedení lamače třísek | UNI | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,06 mm/ot. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,16 mm/ot. | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | HW-M25 | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HBD30 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,66 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | XOMT110406 | |
| Označení řezné destičky | XOMT110406 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P); Titan; mosaz; univerzální; Šedá litina (K) | |
| Toleranční třída | M | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Hmotnost | 5 g | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 235072 UNI | |
| EAN / GTIN | 4062406253967 | |
| Číslo výrobce | 235072 UNI | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |