• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţă amovibilă pentru găurire WOEX 06T304 S, pentru burghiu universal cu plăcuţe amovibile, HB7305

Cod articol.: 232700 GG
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,73 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    13,94 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Strat de acoperire CVD
Categorie HB7305
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire da
Formă de bază Triunghiular, cu unghiuri de colț mărite
Grosime plăcuță de tăiere S 3,97 mm
Lungime muchie așchietoare l 6,6 mm
Înălțime muchie așchietoare 3,8 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 10 mm
Rază la colţ R 0,4 mm
Cod ISO WOEX 06T304 S
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,2 mm/rot
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,2 mm/rot
Grupa de aşchiere K (fontă)
Material tăiș, denumire producător HB7305
Placă de tăiere grosime T 3,97 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere WOEX06T3
Denumire Inserție de tăiere WOEX 06T304 S
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 3 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Fontă gri (K)
Clasa de toleranţă E
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Strategie de aşchiere MTC
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Numărul de posibilități de utilizări 3 buc.
Greutate 2 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 232700 GG
EAN / GTIN 4045197346629
Număr producător 232700 GG
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
175
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Burghie cu plăcuţe amovibile Cod 232298; 232300; 232302; 232310.