{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff |
HM
|
|
| Beschichtung |
CVD
|
|
| Sorte |
HB7305
|
|
| nass max. |
geeignet
|
|
| trocken Bearbeitung |
bedingt geeignet
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Grundform |
dreieckig, mit vergrößerten Eckenwinkeln
|
|
| Stärke Schneidplatte S |
3,97 mm
|
|
| Länge Schneidkante l |
6,6 mm
|
|
| Höhe Schneidkante |
3,8 mm
|
|
| Durchmesser Schneidplatte d |
10 mm
|
|
| Eckenradius R |
0,4 mm
|
|
| Eckenwinkel |
80 Grad
|
|
| ISO-Code |
WOEX 06T304 S
|
|
| Vorschub pro Umdrehung min. f |
0,2 mm/U
|
|
| Vorschub pro Umdrehung max. f |
0,2 mm/U
|
|
| Zerspanungsgruppe |
K (Gusseisen)
|
|
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung |
HB7305
|
|
| Schneidplattendicke T |
3,97 mm
|
|
| Befestigungsart Schneidplatte |
S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
|
|
| Trennstellenkodierung Schneidplatte |
WOEX06T3
|
|
| Bezeichnung Schneidplatte |
WOEX 06T304 S
|
|
| Produktart |
Schneidplatte
|
|
| mit ISO Code |
ja
|
|
| Norm |
DIN ISO 1832
|
|
| Anzahl Schneiden |
3 St.
|
|
| Einsatzrichtung |
neutral
|
|
| geeignet für Material |
Grauguss (K)
|
|
| Toleranzklasse |
E
|
|
| Bearbeitungsverfahren |
Bohren ins Volle (BVB)
|
|
| Zerspanungsstrategie |
MTC
|
|
| Befestigungsart |
Bohrung
|
|
| Spanbrecher |
ja
|
|
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten |
3 St.
|
|
| Gewicht |
2 g
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
| Artikelnummer | 232700 GG | |
| EAN / GTIN | 4045197346629 | |
| Herstellernummer | 232700 GG | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |