• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de taladrado WOEX 06T304 S, plaquita reversible-broca maciza universal, HB7305

Número de artículo: 232700 GG
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    17,60 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    14,66 € / 1 unidad
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
MD
Recubrimiento
CVD
Clase
HB7305
Húmedo máximo
adecuado
Procesamiento en seco
adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante
sí
Forma básica
Triangular, con ángulos de esquina ampliados
Grosor de la placa de corte S
3,97 mm
Longitud del filo de corte l
6,6 mm
Altura del filo de corte
3,8 mm
Diámetro de la placa de corte d
10 mm
Radio angular R
0,4 mm
Ángulo en punta de rincón
80 grados
Código ISO
WOEX 06T304 S
Avance por vuelta mín. f
0,2 mm/rev.
Avance por vuelta máx. f
0,2 mm/rev.
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido)
Material de corte, denominación del fabricante
HB7305
Tipo de fijación de la plaquita de corte
S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte
WOEX 06T3
Designación plaquita de corte
WOEX 06T304 S
Tipo de producto
Plaquita de corte
con código ISO
sí
Norma
DIN ISO 1832
Cantidad de cortes
3 ud.
Dirección de uso
neutro
Para material
Fundición de acero (K)
Clase de tolerancia
E
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Estrategia de arranque de virutas
MTC
Tipo de fijación
Perforación
Rompevirutas
sí
Número de opciones de uso
3 ud.
Peso
2 g
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 232700 GG
EAN / GTIN 4045197346629
Número del fabricante 232700 GG
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

GG (G)
K
175
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Idóneo para:

Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT n.° 232298; 232300; 232302; 232310.