• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vrtací vyměnitelné břitové destičky WOEX 06T304 S, pro univerzální vrtáky do plného s vyměnitelnými destičkami, HB7305

Artiklové číslo: 232700 GG
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    431,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    359,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
TK
Povlak
CVD
Typ
HB7305
Mokré maximální
vhodný
Suché obrábění
omezené použití
Chladicí a mazací prostředek
ano
Základní tvar
Trojúhelníkové, se zvětšenými rohovými úhly
Tloušťka řezné destičky S
3,97 mm
Délka řezné hrany l
6,6 mm
Výška řezné hrany
3,8 mm
Průměr řezné destičky d
10 mm
Rohový rádius R
0,4 mm
Rohový úhel
80 stupně
ISO kód
WOEX 06T304 S
Posuv za jednu otáčku, min. f
0,2 mm/ot.
Posuv za jednu otáčku, max. f
0,2 mm/ot.
Skupina obrobitelnosti
K (litina)
Řezné materiály, označení výrobce
HB7305
Způsob upevnění řezné destičky
S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky
WOEX 06T3
Označení řezné destičky
WOEX 06T304 S
Druh produktu
Břitová destička
S kódem ISO
ano
Norma
DIN ISO 1832
Počet břitů
3 ks
Směr při použití
neutrální
vhodné pro materiál
Šedá litina (K)
Toleranční třída
E
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Strategie obrábění
MTC
Způsob upevnění
Otvor
Lamač třísek
ano
Počet možností použití
3 ks
Hmotnost
2 g
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232700 GG
EAN / GTIN 4045197346629
Číslo výrobce 232700 GG
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

GG(G)
K
175
mokré max.
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami GARANT č. 232298; 232300; 232302; 232310.