{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Revêtement | CVD | |
| Nuance | HB7305 | |
| Forme de base | triangulaire, avec angles agrandis | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur arête de coupe l | 6,6 mm | |
| Hauteur arête de coupe | 3,8 mm | |
| Diamètre plaquette d | 10 mm | |
| rayon d’angle R | 0,4 mm | |
| angle de pointe | 84 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 8 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 0 degré | |
| Code ISO | WOEX 06T304 S | |
| Avance, min. fz | 0,2 mm/tr | |
| Avance, max. fz | 0,2 mm/tr | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7305 | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Nombre de lèvres | 3 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | Universel | |
| Classe de tolérance | E | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Stratégie d’usinage | MTC | |
| Exécution des dents | chanfreinage et arrondi (S) | |
| Poids | 2 g | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 232700 GG | |
| EAN / GTIN | 4045197346629 | |
| Réf. fabricant | 232700 GG | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |