{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02501415 | |
| Formular de înregistrare | Cu canelură longitudinală | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0250 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii | 25 mm | |
| Lungimea cozii | 56 mm | |
| Diametru de tăiere, min. | 18 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 54 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 0,82 mm | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 1 | |
| Unghi de răsucire | 25 grad | |
| Unghi, prima etapă | 158 grad | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | WO0302043N | |
| Denumire Inserție de tăiere | WOEX 030204 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 78 mm | |
| Lungime utilă | 54 mm | |
| Lungimea totală | 134 mm | |
| Greutate | 290 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Strategie de aşchiere | MTC | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 232300 18 | |
| EAN / GTIN | 4045197345929 | |
| Număr producător | 232300 18 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |