{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de muchii de tăiere, total | 1 | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 40 mm | |
| Lungimea totală L | 219 mm | |
| Lungime utilă L1 | 120 mm | |
| Lungime activă A | 159 mm | |
| Diametrul cozii DS | 32 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Universal-Wendeplatten-Vollbohrer MTC mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Codarea punctului de separare | ZYL03201415 | |
| Lungimea tijei LS | 60 mm | |
| Tip de coadă | HE | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 1,22 mm | |
| Unghi de răsucire | 25 grad | |
| Unghi, prima etapă | 158 grad | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | WO06T3043N | |
| Denumire Inserție de tăiere | WOEX 06T304 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Greutate | 1.120 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Strategie de aşchiere | MTC | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Dimensiune plăcuţă amovibilă | 06 | |
| Limită maximă de reglare V | 1,5 mm | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 232300 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197346209 | |
| Număr producător | 232300 40 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |