{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma capului filetat | Cap cilindric | |
| Cu manşon | da | |
| Dimensiunea filetului d1 | M1,6 | |
| Profil de antrenare | TORX PLUS® | |
| Dimensiune acţionare | 6IP | |
| Versiune tijă | Filet parțial | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Șurub nespecificat | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Lungimea totală L2 | 10,5 mm | |
| Cuplu de strângere recomandat min. | 0,4 Nm | |
| Cuplu de strângere recomandat max. | 0,4 Nm |
| Cod articol | 231999 6IP | |
| EAN / GTIN | 4045197725561 | |
| Număr producător | 231999 6IP | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |