Execuţie:
- Cele mai mari viteze de avansare şi performanţe maxime datorită materialului şi geometriei coordonate optim.
- Poziționare exactă a plăcuței datorită locaşului prismatic al plăcuţelor și fixării sigure cu ajutorul găurii centrate.
- Concentricitate foarte bună în stare montată. (Pentru găuri cu o precizie de până la IT9)
- Sprijinirea cozii pentru stabilitate optimă la utilizare.
Aplicaţie:
Utilizare în poziţie verticală şi rotativă. Pentru găuri cu o precizie de până la IT9.
Notă:
Şurubul de strângere trebuie înlocuit la fiecare a cincea schimbare a plăcuţei.
La cerere se pot livra şi alte dimensiuni de până la ⌀ 50,99 mm.
Pentru atingerea concentricităţii optime vă rugăm să prindeţi burghiul în mandrina hidraulică (de ex. Cod
302026 Ref. 20). Prindeţi o parte cât mai mică din burghiu pentru a obţine stabilitate optimă.
Warning:
Utilizare conform destinaţiei- Pentru utilizarea fixă şi rotativă.
- Pentru găuri medii cu o precizie de până la IT9, cu tăiș pe dreapta.
- Utilizați numai cu emulsia KSS pentru răcire internă.
- Efectuați găura de ghidare pentru a crește siguranța procesului înainte de utilizare.
- A se folosi numai împreună cu plăcuţa de găurire codurile 231630 – 231690, șurubul de strângere cod 231999.
- Strângeți șurubul de strângere cu un cuplu gravat pe burghiu.
- Pentru uz industrial.
- Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
Utilizare necorespunzătoare- Beneficiarul trebuie să se asigure că persoanele care lucrează pe produs respectă reglementările și prevederile, precum și următoarele instrucțiuni: Reglementările naționale și regionale privind securitatea, prevenirea accidentelor și reglementările pentru protecția mediului.
- Nu asamblați, nu instalați și nu puneți în funcțiune produse deteriorate.
- Echipamentul de protecție necesar trebuie să fie pregătit.
- Folosiţi-l numai dacă este montat corespunzător şi dacă echipamentele de siguranţă şi de protecţie ale maşinii sunt complet funcţionale.