{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | HiPer-Drill | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 2 | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 24 mm | |
| Lungimea totală L | 134 mm | |
| Lungime utilă L1 | 38 mm | |
| Lungime activă A | 74 mm | |
| Diametrul cozii DS | 32 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Codarea punctului de separare | ZYL03201015 | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 32 mm | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 60 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | HiPer Drill Grundelement | |
| Diametru de tăiere, max. Dc | 24,99 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 38 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 4,3 mm | |
| Lungime accesoriu, suport | 52 mm | |
| Unghi de răsucire | 13 grade | |
| Unghi, prima etapă | 135 grade | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Placă de tăiere grosime T | 8,6 mm | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | HOG-2316xx240 | |
| Denumire Inserție de tăiere | 231640 24 | |
| Greutate | 444 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 1,5×D | |
| Utilizare găurire | Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat centruire oblică; condiţionat ieşire oblică | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 231600 24 | |
| EAN / GTIN | 4045197602633 | |
| Număr producător | 231600 24 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |