Set de chei inelare cu două capete, deschise, în modul de verificare a sculelor

Cod articol.: 2309068
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Nuanță, albastru Albastru Capri
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Culoarea albastru; argintiu
Execuție dreaptă
Număr de unelte 5
Caracteristici de prindere Ergonomic
Tip de mâner Mâner standard
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat; polizat
Lungimea totală L 310 mm
Set ja
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 2309068
EAN / GTIN 4010886895450
Număr producător 2309068
L-Număr L60160 3506
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Set de chei inelare cu două capete, deschise, în modul Check-Tool

Caracteristică:

  • Depozitare: 1/3 Verificați modulul de scule
  • Lățimea totală [mm]: 158 mm
  • Lungime totală [mm]: 310 mm
  • Material: spumă
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu