Inserto de Check-Tool con surtido

Número de artículo: 2309068
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Color, azul Azul capri
Embalaje Caja
Color azul; plateado
Modelo forma recta
Cantidad de herramientas 5
Características del mango Forma ergonómica
Tipo de asa Mango estándar
Tipo de producto Llave
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a; ejecución pulida
Longitud total 310 mm
Juego
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 2309068
EAN / GTIN 4010886895450
Número del fabricante 2309068
Número L L60160 3506
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Dimensiones: 157,5 x 310 x 35 mm

Característica:

  • Almacenamiento: 1/3 Módulo de herramientas de control
  • Anchura total [mm]: 158 mm
  • Longitud total [mm]: 310 mm
  • Material: espuma
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados