• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel-Satz, offen, in Check-Tool-Modul

Artikel-Nr.: 2309068
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Farbton, blau Capriblau
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Farbe blau; silber
Ausführung gerade
Anzahl Werkzeuge 5
Eigenschaften Griff ergonomisch
Art Griff Standardgriff
Produktart Schraubenschlüssel
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche poliert; verchromt
Länge gesamt 310 mm
Set ja
Antrieb Griff
Abtrieb für Außen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2309068
EAN / GTIN 4010886895450
Herstellernummer 2309068
L-Nummer L60160 3506
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Doppelringschlüssel-Satz, offen, in Check-Tool-Modul

Merkmal:

  • Aufbewahrung: 1/3 Check-Tool-Modul
  • Gesamtbreite [mm]: 158 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 310 mm
  • Material: Schaumstoff
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein