Sada oboustranných očkových klíčů, otevřená, v modulu kontrolního nářadí

Artiklové číslo: 2309068
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Barevný odstín, Modrá Kapri modrá
Obal Bedna / krabice / box
Barva modrá; stříbrná
Provedení rovné
Počet kusů nářadí 5
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Druh produktu Klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované; leštěné
Celková délka 310 mm
Sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2309068
EAN / GTIN 4010886895450
Číslo výrobce 2309068
L-číslo L60160 3506
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Sada oboustranných očkových klíčů, otevřená, v modulu Check-Tool

Charakteristika:

  • Skladování: 1/3 Kontrolní modul nástroje
  • Celková šířka [mm]: 158 mm
  • Celková délka [mm]: 310 mm
  • Materiál: pěna
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez