TGFH 19-3S Suporți de tăișuri pe o singură față pentru canelare și despicare cu plăcuțe de tăiere TANG-GRIP

Cod articol: 2302375
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANG-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302375
EAN / GTIN 7291075300345
Număr producător 2302375
L-Număr L23920 234

Descriere

Descriere:

Suporți de tăișuri pe o singură față pentru canelare și debitare cu plăcuțe de tăiere TANG-GRIP

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 2.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.8 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 22 mm
  • Lungime totală (OAL): 34.6 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 40 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate