TGFH 19-3S Jednostranné planžety pro drážkování a upichování s břitovými destičkami TANG-GRIP

Artiklové číslo: 2302375
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TANG-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302375
EAN / GTIN 7291075300345
Číslo výrobce 2302375
L-číslo L23920 234

Popis

Popis:

Držák upínacích nástrojů, hloubka řezu, max. (CDX) 16 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,8 mm, celková výška (OAH) 22 mm, celková délka (OAL) 34,6 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 16 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Celková výška (OAH) 22 mm
  • Celková délka (OAL) 34.6 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 40 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TANG-GRIP" Zobrazit všechny