TGFH 19-3S Parting and Grooving Single-Sided Blades Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2302375
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302375
EAN/GTIN 7291075300345
Nummer fabrikant 2302375
L-nummer L23920 234

Omschrijving

Omschrijving:

Houder voor snijgereedschap, zaagdiepte, max. (CDX) 16 mm, snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale hoogte (OAH) 22 mm, totale lengte (OAL) 34,6 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,5 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 16 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
  • Totale hoogte (OAH) 22 mm
  • Totale lengte (OAL) 34,6 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 40 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles