SGFFA 35-L-4 Bară de strunjire de canelare axială ranforsată pentru tije standard.

Cod articol.: 2300275
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SELF-GRIP
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Înălţime h1 32 mm
Este posibilă canelarea axială da
Tip de utilizare pe stânga

Identificare și clasificare

Cod articol 2300275
EAN / GTIN 7291075067910
Număr producător 2300275
L-Număr L23920 1875

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire de canelare axială ranforsată pentru tije standard.

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 45 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 35 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Lungime totală (OAL): 90 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate