{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 50 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Frezare pe colţ; Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 6 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
⌀ D3 | 45 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 95 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 98 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,26 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 44,25 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TOMT060508 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 226420 50/5 | |
EAN / GTIN | 4960664914289 | |
Număr producător | THN08502 |