Hörnfräs 90° MEV 20/3 mm

Article no.: 226410 20/3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Rampning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 20 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  med gänga
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Rampning; Ramping; Hörnfräsning
Invändig ja
maximalt sågdjup ap max 6 mm
totallängd Ltot 30 mm
Fästgänga M M10
⌀ D3 15 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 35 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 38 mm
Rampningsvinkel αmax 0,8 grad
Rampningslängd L för αmax 14,25 mm
Passande vändskär TOMT060508
Vändskärsskruv 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 226410 20/3
EAN / GTIN 4960664914234
Manufacturer number THN08497

Beskrivelse

Utförande:

Högkapacitetsfräs med nyutvecklat trekantigt vändskär för hörn- och spårfräsning och rampning vid låga skärkrafter för ökad stabilitet.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar

Infogar