LOGU 030310 ER-GM ST1400

Cod articol: 221970 ST1400
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
198 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă LOGU 030310 ER-GM
Tip ST1400
Rază la colţ 1 mm
Categorie PR1525
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 1,6 mm
Avans fz per dinte 0,2 mm - 1,5 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221970 ST1400
EAN / GTIN 4960664741632
Număr producător TLB04200

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă bilaterală cu 4 muchii aşchietoare. Execuţia convexă a muchiilor aşchietoare ale plăcuţei amovibile asigură pătrunderea uşoară a muchiei aşchietoare în material.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap max = 1 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule