• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 16mm

Cod articol.: 220322 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f9 D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire AlTiN
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea totală L 40 mm
Diametrul cozii DS 11,5 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 12 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă recomandat
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 12 mm
Umiditate maximă recomandat
Eingriffsbreite max. ae 0,05×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Suport șurub
Codarea punctului de separare SAH01600185
Prelucrare uscată recomandat
Referinţă de prindere DL16
Lungimea tijei LS 20 mm
Ulei recomandat
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie DUO-LOCK HAIMER MILL
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 20 mm
Lungime funcţională 20 mm
Greutate 68 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Diametru tăiş D1 16 mm
Clasa de toleranţă f9
Diametru min. gât 15,5 mm
Lungime de tăiere L1 12 mm
Lungimea capului L 20 mm
Lungime funcţională L1 20 mm
Tip de freză ISO N
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) 8
Număr tăișuri efective (frontal) 8
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiul elicei 35 grade
Procedeu de prelucrare Frezare cilindro-frontală pentru canale (frezare pentru canale de pană) (FNB); Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare colț (FEC)
Numărul de versiuni de colț 8
Design de colț Ca teșitură
Lăţime teşitură b 0,32 mm
Unghi teşitură 45 grade
Deschiderea cheii SW 13 mm
Direcţia de aşchiere orizontal
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2
Adâncime min. de tăiere 0,32 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 220322 16
EAN / GTIN 4034221125835
Număr producător DL16F2008UK1600CDA
Producător/responsabil HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
700
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Oţel < 500 N/mm²
P
280
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
200
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Se poate utiliza ca freză universală. Geometrie frontală unică pentru ramping şi pentru frezare circulară. Prima alegere la utilizările cu lungimi libere scurte. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Prima alegere în cazul utilizărilor care presupun lungimi libere mari şi condiţii instabile de strângere. Pentru o funcţionare deosebit de lină la lungimi libere mari, folosiţi de preferinţă extensiile din carbură monobloc.