• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 16mm

Réf.: 220322 16
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f9 D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement AlTiN
Stratégie d’usinage HPC
Longueur totale L 40 mm
Diamètre de queue DS 16 mm
Nuance de coupe HC
Longueur de col A 19,84 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Profondeur de coupe min., chanfreinage 0,32 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 12 mm
Position des interfaces côté machine
Type de barre logement à visser
Codage du point de séparation SAH01600185
Longueur queue LS 20 mm
Lubrifiant oui
Série DUO-LOCK HAIMER MILL
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Longueur utile L1 20 mm
Longueur fonctionnelle 20 mm
Vitesse de rotation max. 0 min-1
Poids 68 g
Sens de la coupe coupe à droite
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Diamètre des dents D1 16 mm
Classe de tolérance f9
Diamètre de col min. 15,5 mm
Forme du collet forme cylindrique
longueur de coupe L1 12 mm
longueur tête L 20 mm
longueur d’épaulement 0 mm
Qualité d’équilibrage 0
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Angle de transition 0 degré
Rayon de transition R4 0 mm
Nombre de dents effectives (périphérie) 8
Nombre de dents effectives (face frontale) 8
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 35 degré
Pas d’hélice 0 mm
Procédé d’usinage fraisage de trous oblongs (fraisage de rainures de clavettes) (FNB)
Nombre d’angles 8
largeur du chanfrein de bec b 0,32 mm
angle du chanfrein de bec 45 degré
Ouverture SW 13 mm
Direction de l’approche position horizontale
Caractéristiques angle d’hélice différence
Facteur de correction fz 2
Profondeur de coupe application chanfreinage
type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 220322 16
EAN / GTIN 4034221125835
Réf. fabricant DL16F2008UK1600CDA
Fabricant/personne responsable HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
700
Alu (à copeaux courts)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Acier < 500 N/mm²
P
280
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
35
Fonte GG(G)
K
200
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Utilisation comme outil universel. Géométrie frontale exclusive pour le fraisage en plongée oblique et le fraisage-alésage par interpolation. Premier choix pour les applications avec porte-à-faux courts. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Premier choix pour les applications impliquant des porte-à-faux longs et des conditions de serrage difficiles. Pour un fonctionnement particulièrement silencieux pour les porte-à-faux longs, utiliser de préférence des rallonges en carbure monobloc.