{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povlak | AlTiN | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Celková délka L | 40 mm | |
| Průměr hřídele DS | 11,5 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Nepodepřená délka A | 12 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování | 12 mm | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Šířka záběru max. ae | 0,05×D | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Šroubový upínač | |
| Kódování oddělovacího místa | SAH01600185 | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Velikost upínače | DL16 | |
| Délka stopky LS | 20 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | DUO-LOCK HAIMER MILL | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | N | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka L1 | 20 mm | |
| Funkční délka | 20 mm | |
| Hmotnost | 68 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Průměr břitu D1 | 16 mm | |
| Toleranční třída | f9 | |
| Průměr hrdla min. | 15,5 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany L1 | 12 mm | |
| Délka hlavy L | 20 mm | |
| Funkční délka L1 | 20 mm | |
| Typ frézy ISO | N | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 8 | |
| Počet účinných břitů (přední strana) | 8 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel sklonu šroubovice | 35 stupně | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování podélných otvorů (frézování vnitřních drážek) (FNB); Rohové frézování (FEC) | |
| Počet rohových verzí | 8 | |
| Rohové provedení | Jako fazetka | |
| Šířka rohového zkosení b | 0,32 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 45 stupně | |
| Rozměr klíče SW | 13 mm | |
| Směr přistavení | horizontální | |
| Bunddurchmesser D2 | 15,5 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 2 | |
| Hloubka řezu min. | 0,32 mm | |
| Hloubka řezu použití | Obvodové frézování | |
| Druh produktu | rohová fréza |
| Katalogové číslo | 220322 16 | |
| EAN / GTIN | 4034221125835 | |
| Číslo výrobce | DL16F2008UK1600CDA | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |