{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Recubrimiento | AlTiN | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Longitud total L | 40 mm | |
| Diámetro del mango DS | 11,5 mm | |
| Material de corte | MDI | |
| Longitud de alcance A | 12 mm | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral | 12 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,05×D | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Sujeción roscada | |
| Codificación de punto de separación | SAH01600185 | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Tamaño del asiento | DL16 | |
| Longitud vástago LS | 20 mm | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | DUO-LOCK HAIMER MILL | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); P (acero) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | N | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud útil L1 | 20 mm | |
| Longitud funcional | 20 mm | |
| Peso | 68 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Diámetro del filo D1 | 16 mm | |
| Clase de tolerancia | f9 | |
| Diámetro del cuello mín. | 15,5 mm | |
| Longitud de filo L1 | 12 mm | |
| Longitud de cabeza L | 20 mm | |
| Longitud funcional L1 | 20 mm | |
| Tipo de fresa ISO | N | |
| Número de cortes activos (circunferencial) | 8 | |
| Número de cortes activos (lado frontal) | 8 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de hélice | 35 grados | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado angular (FEC); Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado para taladros largos (fresado para chaveteros) (FNB) | |
| Número de versiones de esquina | 8 | |
| Versión de esquina | Como chaflán | |
| Ancho del chaflán angular b | 0,32 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
| Ancho de llave SW | 13 mm | |
| Dirección de aproximación | horizontal | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 2 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,32 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Contorneado lateral | |
| Tipo de producto | Fresa angular |
| Número de artículo | 220322 16 | |
| EAN / GTIN | 4034221125835 | |
| Número del fabricante | DL16F2008UK1600CDA | |
| Fabricante/responsable | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |