• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 12mm

Cod articol.: 220322 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f9 D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire AlTiN
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea totală L 30 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Material tăiș HC
Lungime activă A 14,89 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Adâncime min. de tăiere, Frezare laterală 0,2 mm
Serie DUO-LOCK HAIMER MILL
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 9 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Suport șurub
Codarea punctului de separare SAH01200185
Lungimea tijei LS 15 mm
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 15 mm
Lungime funcţională 15 mm
Turaţie max. 0 min-1
Greutate 30 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare cilindro-frontală pentru canale (frezare pentru canale de pană) (FNB)
Diametru tăiş D1 12 mm
Clasa de toleranţă f9
Diametru min. gât 11,5 mm
Forma gâtului cilindric
Lungime de tăiere L1 9 mm
Lungimea capului L 15 mm
Lungime umăr 0 mm
Echilibrarea calității 0
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Unghi de tranziție 0 grad
Rază de tranziție R4 0 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) 6
Număr tăișuri efective (frontal) 6
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiul elicei 35 grad
Pas în spirală 0 mm
Numărul de versiuni de colț 6
Lăţime teşitură b 0,24 mm
Unghi teşitură 45 grad
Deschiderea cheii SW 9,5 mm
Direcţia de aşchiere orizontal
Caracteristici unghi spirală inegal
Factor de corectare fz 2
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 220322 12
EAN / GTIN 4034221125736
Număr producător DL12F2006UK1200CDA
Producător/responsabil HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
700
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Oţel < 500 N/mm²
P
280
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
200
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Se poate utiliza ca freză universală. Geometrie frontală unică pentru ramping şi pentru frezare circulară. Prima alegere la utilizările cu lungimi libere scurte. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Prima alegere în cazul utilizărilor care presupun lungimi libere mari şi condiţii instabile de strângere. Pentru o funcţionare deosebit de lină la lungimi libere mari, folosiţi de preferinţă extensiile din carbură monobloc.