{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNHX 1102 | |
| Typ | INOX | |
| Řezný materiál | HB7535 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Posuv fz na zub | 0,13 mm | |
| Tloušťka desky uprostřed Pz | 2,3 mm | |
| Pro šířku drážky ap | 4 mm | |
| Šířka fazetky | 0,15 mm | |
| Počet výměn/řezání | 4 | |
| Tloušťka destičky E | 2,38 mm | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
| Katalogové číslo | 218571 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197656315 | |
| Číslo výrobce | 218571 INOX | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |