SNHX 1102 Neutraali INOX

Tuote nro.: 218571 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    27,60 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    23,00 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
620 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SNHX 1102
tyyppi INOX
Laji HB7535
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,13 mm
Pöytälevyn paksuus 2,3 mm
uranleveydelle ap 4 mm
Viisteen leveys 0,15 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Pinnoitus pinnoitettu
Terän paksuus E 2,38 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218571 INOX
EAN / GTIN 4045197656315

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae max.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet