Plăcuță amovibilă pentru frezare SNHX 1102, pentru freză-disc, carbură, neutru

Cod articol.: 218571 ALU
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    21,35 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    17,79 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
279 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului SNHX 1102 neutral Typ ALU
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Formă de bază pătrat
Placă de tăiere lățime 2,3 mm
Grosimea plăcuţei 2,38 mm
Placă de tăiere lungime 11 mm
Placă de tăiere model neutru
Lungimea muchiei de tăiere 2,3 mm
Diametru placă de tăiere 2,3 mm
Rază la colţ 0 mm
Lăţime teşitură 0,1 mm
Unghi la colţ 90 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Condiţie de tăiere Permanent
Cod ISO SNHX 1102
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător HU7710
Strat de acoperire neacoperită
Categorie HU7710
Placă de tăiere grosime 2,38 mm
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SNHX 1102
Denumire Inserție de tăiere SNHX 1102
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Materiale de prelucrat NE (N); din aluminiu
Clasa de toleranţă H
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Greutate 0,004 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 218571 ALU
EAN / GTIN 4045197655981
Număr producător 218571 ALU
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
800
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
650
Alu > 10% Si
N
500
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae max.