{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU) | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Placă de tăiere grosime T | 5,4 mm | |
| Categorie | HB7835 | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P) | |
| Strat de acoperire | AlTiN | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Rază la colţ R | 3,5 mm | |
| Denumirea producătorului | SNHX 1205 | |
| Formă de bază | pătrat | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 5,4 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | pe dreapta | |
| Lungime muchie așchietoare l | 12,7 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 5,4 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 12,7 mm | |
| Unghi la colţ | 90 grad | |
| Lățimea șanfrenului C | 0 mm | |
| Unghi șanfrenului | 0 grad | |
| Unghi de aşchiere | 15 grad | |
| Unghi de reglare | 90 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) | 0 grad | |
| Cod ISO | SNHX 1205 | |
| Diametrul orificiului de fixare | 5,35 mm | |
| Material tăiș, denumire producător | PTT35 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Număr de tăişuri | 1 buc. | |
| Clasa de toleranţă | H | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Executarea tăierii | Rotunjită (E) | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 4 buc. | |
| Greutate | 10 g | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 218615 UNI | |
| EAN / GTIN | 4062406538118 | |
| Număr producător | 218615 UNI | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |