Diskinė freza su stebule Plotis ap = 4 mm 100 mm

Prekės Nr.: 218560 100
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 100 mm
efektyvus dantų skaičius Zeff 6
Keičiamų plokštelių kiekis 12
Koto tipas su kiauryme
Vidinis aušinimas ne
įrankių keitimas PowerCard
maksimalus įpjovos gylis ae maks. 24,2 mm
Iškyšos ⌀ d1 48 mm
Bendras ilgis Lviso 50 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 27 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės SNHX
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SN.. 1102
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219948 (IP9; 2,0 Nm)
Produkto rūšis Diskinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218560 100
EAN / GTIN 4045197462404

Aprašymas

Modelis:

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

Paskirtis:

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

Atsarginė dalis:

Nr. 219948 (TX9; 2,0 Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 2,2 su geležte Nr. 674252 dyd. IP9.
Galima įsigyti diskines frezas, kurių ⌀ D nesiekia = 200 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį